ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 10 MM L=150 DO60914010
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO60914010
Rubix:2599104796
Fabrikant:DO60914010
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP SLEEVE DRIVE 3/8" - 10 MM L=150 DO60914010
Slagdop Sl.Dr. 3/8" x 10 L=150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,87 excl. BTW
/ stuk
€ 28,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
