Referenties
Facom:S.19GRP
Rubix:A0734216
EAN:3662424111969



Productdetails : FACOM DOP 1/2 OGV GRIP 19 MM S.19GRP
DOP 1/2 OGV GRIP 19 MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 in. '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 75 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,13 excl. BTW
/ stuk
€ 6,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
