ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 17 MM KOGEL DO6482N017
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6482N017
Rubix:3299128144
Fabrikant:DO6482N017

Documenten
Productdetails : ACTION BINNENZESKANT SLAGDOP 1/2" - 17 MM KOGEL DO6482N017
Slagdop 1/2 x17mm kogel BZK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,35 excl. BTW
/ stuk
€ 18,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
