Referenties
Stahlwille:05410050
Rubix:10121393
EAN:4018754009350




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4' binnenvierkant-aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 54 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 1/16 DOP 55A-1.1/16
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x39x55 mm |
| Logistiek gewicht | 265 g |
| Aansluiting | 3/4' binnenvierkant-aandrijving '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 20 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 265 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,45 excl. BTW
/ stuk
€ 25,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen