Referenties
Stahlwille:05410058
Rubix:10121396
EAN:4018754009398



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 5/16 DOP 55A-1.5/16
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x47x59 mm |
| Logistiek gewicht | 368 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 40 mm |
| Lengte | 59 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 1 5/16 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 348 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,88 excl. BTW
/ stuk
€ 31,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
