Referenties
Stahlwille:06010055
Rubix:10126317
EAN:4018754009947



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 60-55
DIN 3124/ISO 2725-1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72x72x85 mm |
| Logistiek gewicht | 920 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 48 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Diameter (inch) | 1,89 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 920 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,90 excl. BTW
/ stuk
€ 91,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
