Referenties
Stahlwille:23010015
Rubix:10121862
EAN:4018754015009



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 50IMP-15
1/2" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x30x38 mm |
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,18 '' |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 132 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,36 excl. BTW
/ stuk
€ 14,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
