STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-28

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25010028
Rubix:10121906
EAN:4018754015702
STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-28

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter45 mm
Lengte54 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-28


3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x45x54 mm
Logistiek gewicht417 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter45 mm
Lengte54 mm
Vierkant19,05 mm
Diameter (inch)1,77 ''
Afwerkinggietijzer
Gewicht417 g
€ 33,12 excl. BTW
/ stuk
€ 40,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen