STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 51IMP-19

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25020019
Rubix:1099101927
EAN:4018754233915
STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 51IMP-19

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter19 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 51IMP-19


3/4" binnenvierkant-aansluiting, ISO 1711-2, voor moeraanzetters, lange uitvoering, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistieke afmetingen (D x B x H)44x44x100 mm
Logistiek gewicht779 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter19 mm
Lengte90 mm
Vierkant19,05 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht780 g
€ 44,16 excl. BTW
/ stuk
€ 53,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen