Referenties
Stahlwille:25090030
Rubix:10126444
EAN:4018754015917



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT LANGE DOP 2509-30
3/4" binnenvierkant-aansluiting, voor moeraanzetters, lange uitvoering, met gereduceerde diameter, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x45x100 mm |
| Logistiek gewicht | 728 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 44,3 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 728 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,62 excl. BTW
/ stuk
€ 81,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
