GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 18MM - K 30 18

Slagmoerdopsleutel 3/8" 6-kant K 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 30 18
Rubix:10018613
Fabrikant:6252480
EAN:4010886625248
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 18MM - K 30 18

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 18MM - K 30 18



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 3/8" 18 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht75 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter18 mm
Lengte30 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 8,51 excl. BTW
/ stuk
€ 10,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen