STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-50

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:26010050
Rubix:10121948
EAN:4018754016365
STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-50

Technische samenvatting

Aansluiting1 inch ''
Diameter74,5 mm
Lengte82 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-50


1" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x75x82 mm
Logistiek gewicht1362 g
Aansluiting1 inch ''
Diameter74,5 mm
Lengte82 mm
Vierkant25,4 mm
Diameter (inch)2,93 ''
Afwerkinggietijzer
Gewicht1362 g
€ 88,32 excl. BTW
/ stuk
€ 106,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen