Referenties
Stahlwille:26010080
Rubix:10127774
EAN:4018754234028



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 60IMP-80
1" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x105x97 mm |
| Logistiek gewicht | 2949 g |
| Aansluiting | 1' '' |
| Diameter | 109 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Vierkant | 25,4 mm |
| Afwerking | gietijzer |
| Gewicht | 2949 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,31 excl. BTW
/ stuk
€ 249,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
