Referenties
Milwaukee:21 mm 1/2" impact socket STD - 1pc
Rubix:A0477251
Fabrikant:4932480315
EAN:4058546406004


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
|---|---|
| Diameter | 24,8 mm |
| Lengte | 38,1 mm |
Productdetails : MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 21 X 40 MM
SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Deep wall construction provides clearance for protruding bolts. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories.
MILWAUKEE SHOCKWAVE impactdop 21 mm (1/2" aandrijving), standaard 6-kant. Gemaakt van gesmeed slagstaal met non-slip hex geometry en Lifetime Guarantee.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 24,8 mm |
| Lengte | 38,1 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,98 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 113,4 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden