MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 16MM 4932480036
Doppen 1/2˝ FOUR FLAT™
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932480036
Rubix:A0839004
Fabrikant:4932480036
EAN:4058546376062


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2˝ aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 21,8 mm |
| Lengte | 78 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 FOUR FLAT LANG 16MM 4932480036
½″ Lange Dop - 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2˝ aandrijving '' |
| Diameter | 21,8 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,86 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 102 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 18,90
€ 18,00 excl. BTW
/ stuk
€ 21,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen