FACOM R.360 DOOS SCHROEVEN AANDRAAIEN R.360NANO

Doppenset 1/4" zeskants metrisch - R.360NANO

Zie technische informatie

Referenties

Facom:R.360NANO
Rubix:A0608003
EAN:3148518590778
FACOM R.360 DOOS SCHROEVEN AANDRAAIEN R.360NANO

Technische samenvatting

Aantal elementen38
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM R.360 DOOS SCHROEVEN AANDRAAIEN R.360NANO


De Facom R.360NANO doppenset met 38 onderdelen is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die efficiëntie en compactheid eisen. Deze set bevat een 1/4" ratel met roterende handgreep, metrische 6-kantdoppen en een brede selectie hoogwaardige bits. Dit product is speciaal ontwikkeld voor precisiewerk en combineert ruimtebesparing, veelzijdigheid en robuustheid.

Kenmerken:
Deze doppenset onderscheidt zich door de uitgebreide accessoires en de veelzijdige inzetbaarheid bij uiteenlopende schroeftoepassingen. De R360 ratel is uitgerust met een spiraalvormige roterende handgreep, waarmee snel en moeiteloos gewerkt kan worden, zelfs in krappe ruimtes. De metrische 6-kantdoppen zorgen voor een optimale krachtoverdracht en verminderen het risico op afgeronde schroefkoppen. De meegeleverde bits dekken een groot aantal profielen af, waaronder sleuf-, Pozidriv®-, Phillips®-, inbus- en Resistorx®-schroeven. Dankzij het universele cardangewricht en de verlengstukken kan er efficiënt gewerkt worden in moeilijk bereikbare zones. De stevige opbergkoffer biedt een overzichtelijke en veilige opslag van alle onderdelen.

Specificaties:
• Totaal aantal onderdelen: 38
• 1 x 1/4" ratel met roterende handgreep (R360)
• 10 x 1/4" metrische 6-kantdoppen: 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
• 22 x 1/4" bits, serie 1, L 25 mm: PZ1 – PZ2 – PZ3 ; PH1 – PH2 – PH3 ; Inbus 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm ; Sleuf 4,5 – 6,5 – 8 mm ; Resistorx® TT10 – TT15 – TT20 – TT25 – TT27 – TT30 – TT40
• 1 x 1/4" dophouderbit (ECR)
• 1 x 1/4" bithouderdop met borgring (R235)
• 1 x 1/4" universeel cardangewricht (R240A)
• 1 x 1/4" korte schroevendraaierhandgreep (R236C)
• 2 x 1/4" standaard verlengstukken: L 55 mm en L 100 mm
• 1 x stevige opbergkoffer (BVNANO)

Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt Facom professioneel gereedschap dat bekendstaat om zijn kwaliteit, duurzaamheid en ergonomie. Als belangrijke speler in de sector van handgereedschap ondersteunt het Franse merk professionals in de industrie, de auto-industrie en de bouw. Facom zet in op innovatie en betrouwbaarheid, met meer dan 10.000 referenties die in meer dan 120 landen verkrijgbaar zijn.

Sterke punten

• Brede selectie bits voor maximale veelzijdigheid
• Ratel met meedraaiend heft voor snel en moeiteloos werken
• Cardangewricht en verlengstukken voor optimaal bereik in krappe zones
• Robuuste koffer met gestructureerde binnenindeling
• Facom-kwaliteit en -betrouwbaarheid

Toepassingen

Deze doppenset is ideaal voor onderhoudsprofessionals, monteurs in de industrie en auto-industrie, evenals voor vakmensen in de bouw. Dankzij de compacte afmetingen en de ergonomie kan er efficiënt gewerkt worden in beperkte ruimtes. Deze set is bijzonder geschikt voor montage-, afstel- en reparatiewerkzaamheden, zowel in de werkplaats als op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Afmeting verpakking (D x B x H)220x200x95 mm
Gewicht verpakking890 g
Aantal elementen38
Aansluiting1/4 ''
Modelr.360nano
€ 223,27 excl. BTW
/ stuk
€ 270,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden