Referenties
Stahlwille:96015107
Rubix:10125415
Fabrikant:96015107
EAN:4018754261604

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40A/9/4
In kunststoffen doos, 13-delig, inhoud: 9 doppen, zeskant nr. 40a: 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2" 1 ratel nr. 415 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm) 1 cardangewricht nr. 407
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 13 |
| Aansluiting | 1/4'' '' |
| Model | 40a/9/4 |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal, verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 186,30 excl. BTW
/ stuk
€ 225,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
