FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT LANG S.404AE
½" 12-delige metrische doppenset - 16-delig - S.404AE
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.404AE
Rubix:10104332
EAN:3662424067747




Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT LANG S.404AE
Bevat:
- 16 x ½" lange 12-punts metrische doppen: S.HLA - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- Geleverd met een vel stickers om uw doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXL.
- Thermogevormde tray L (420 x 188 mm): PL.L09.
Gewicht: 4,620 kg.
- 16 x ½" lange 12-punts metrische doppen: S.HLA - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- Geleverd met een vel stickers om uw doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXL.
- Thermogevormde tray L (420 x 188 mm): PL.L09.
Gewicht: 4,620 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 18 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | s.404ae |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 279,16 excl. BTW
/ stuk
€ 337,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen