BAHCO SLAGDOPPENSET 1/2 14D D/S14 (SE=14ST)

Dopsleutel set D

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:D/S14
Rubix:10086796
EAN:7311518280314
BAHCO SLAGDOPPENSET 1/2 14D D/S14 (SE=14ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen14
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SLAGDOPPENSET 1/2 14D D/S14 (SE=14ST)


Slagdopsleutelset 1/2". DIN 3129, ISO 2725. 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Koffer voorzien van losse opbergdoosjes met 3 opbergvakken; 1 stuk in D/S14 en 2 stuks in D/S10.

Sterke punten

Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht2160 g
Aantal elementen14
Aansluiting1/2 ''
Aangepaste tariefcode82041100
€ 78,97 excl. BTW
/ set
€ 95,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden