Referenties
Bahco:S81MIX
Rubix:A0415664
EAN:7314150180127

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4 1/2 81D S81MIX (SE=81ST)
1/4" en 1/2" Doppenset met Ring-steeksleutelset, Bitset en verschillende tangen. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: High Density Polythene (HDPE). Inhoud: 81 delig. 10 Zeskant doppen 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm. 15 Zeskant doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm. 2 Verlengstukken 1/4". 50 mm en 150 mm. 1 Dwarsgreep 1/4", 100 mm. 1 Universeel verbindingsstuk 1/4". 1 Bithouder voor 1/4" bits (6972H). 2 Verlengstukken 1/2": 125 mm en 250 mm. 1 Universeel verbindingsstuk 1/2". 1 Ratel 1/4", 60 tanden/ 6 actie hoek, quick release. 1 Ratel 1/2", 60 tanden/ 6 actie hoek, quick release. 1 Zijsnijtang 160 mm (2171G-160). 1 Lange punttang 160 mm (2470G-160). 1 Waterpomptang 250 mm (2971G-250). 30 Bits 1/4" + 1 Bithouder in practisch opbergdoosje. 12 Ring-steeksleutels 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm in practische houder .
Sterke punten
1/4" and 1/2" Square Drive Socket Set with Metric Hex Profile and Combination Wrench/Bit Set/Pliers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7290 g |
| Aantal elementen | 81 |
| Aansluiting | 1/2;1/4 '' |
| Model | s |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,14 excl. BTW
/ set
€ 270,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen