STAHLWILLE DOPPENSET 40/23/6N

Doppenset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:96011136
Rubix:10125400
EAN:4018754261529
STAHLWILLE DOPPENSET 40/23/6N

Technische samenvatting

Aantal elementen29
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40/23/6N


In kunststoffen doos, 29-delig, inhoud: 11 doppen, zeskant nr. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; 3 schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm; 5 inbusdoppen nr. 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm; 4 schroevendraaierdoppen voor kruiskopschroeven nr. 44P: gr. 1; 2; 3; 4; 1 ratel nr. 415; 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm); 1 cardangewricht nr. 407; 1 steekhecht nr. 400; 1 hendel met schuifstuk nr. 404.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40x125x225 mm
Logistiek gewicht1167 g
Aantal elementen29
Aansluiting1/4 ''
Model40/23/6
€ 291,87 excl. BTW
/ stuk
€ 353,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen