Referenties
Stahlwille:52/54/25/6
Rubix:A0921361
Fabrikant:96031239
EAN:4018754260805



Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 1/2'' 52/54/25/6K
In kunststoffen doos, 31-delig, inhoud: 17 doppen, zeskant nr. 52: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm; 8 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm; 1 ratel nr. 512; 3 verlengstukken nr. 509/3 (75 mm), nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 506; 1 cardangewricht nr. 510.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x225x475 mm |
| Logistiek gewicht | 6106 g |
| Aantal elementen | 31 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | 52/54/25/6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 403,65 excl. BTW
/ stuk
€ 488,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
