Referenties
Stahlwille:96011138
Rubix:10125402
EAN:4018754261536



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 40/24/6
In kunststoffen doos, 30-delig, inhoud: 12 doppen, zeskant nr. 40: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm; 3 schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm 5 inbusdoppen nr. 44: 3; 4; 5; 6; 8 mm 2 schroevendraaierdoppen voor kruiskopschroeven nr. 44P: gr. 1; 2; 2 schroevendraaierdoppen voor PZ-schroeven nr. 44PZ: gr. 1; 2; 1 ratel nr. 415; 2 verlengstukken nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm); 1 cardangewricht nr. 407; 1 steekhecht nr. 400; 1 hendel met schuifstuk nr. 404.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x130x230 mm |
| Logistiek gewicht | 845 g |
| Aantal elementen | 30 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | 40/24/6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 296,70 excl. BTW
/ stuk
€ 359,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
