STANLEY DOPSLEUTELSET FATMAX 1/4 + 1/2 - 81 DLG FMMT82826-1
STANLEY FATMAX DOPSLEUTELSET 1/4" + 1/2" - 81 DELIG
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMMT82826-1
Rubix:A0021057
EAN:3253561828263




Productdetails : STANLEY DOPSLEUTELSET FATMAX 1/4 + 1/2 - 81 DLG FMMT82826-1
1 Ratel 120 tanden ¼'' FATMAX - 13 Doppen ¼" (zeskant) : 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - 11 Lange doppen ¼" (zeskant) : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm - 2 Verlengstukken ¼'': 75 - 150 mm - 1 Universele kruiskoppeling ¼'' - 1 Bithouder ¼'' - 1 Schroevendraaierhandgreep ¼'' - 1 Schuifhandgreep ¼'' - 22 Schroevendraaierbits ¼'': PZ1-PZ2-PZ3 - PH1-PH2-PH3 - HEX 3-4-5-6-7 - Torx 10-15-20-25-27-30-40 - Sleuf 4-5-6-7 - 1 Ratel 120 tanden ½'' FATMAX - 21 Doppen ½'' (zeskant) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 mm - 2 Doppen ½'' voor bougie : 16 - 21 mm - 2 ½'' verlengstukken: 75 mm - 130 mm - 1 ½''universeel gewricht - 1 ½'' schuifgreep in een compacte, stevige koffer met metalen sluitingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 81 |
| Aansluiting | 1/4;1/2 '' |
| Model | fatmax |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,69 excl. BTW
/ stuk
€ 187,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen