Referenties
Stahlwille:96231101
Rubix:10125505
EAN:4018754261703



Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOPPENSET 50IMP/6/2
In kunststoffen doos, 8-delig. Inhoud: 6 doppen nr.50IMP: SW 13; 17; 19; 21; 22; 24 mm 1 verlengstuk nr.509/5IMP 1 cardangewricht nr.510IMP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x125x228 mm |
| Logistiek gewicht | 1800 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Model | 50imp/6/2 |
| Materiaal | chroom-allooi staal (pavonadas/zwartgeblauwde afwerking) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,38 excl. BTW
/ stuk
€ 252,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
