GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" 1TORX - ITX 30 TX-015 (SE=15ST)
Dopschroevendraaierset 15-delig ITX 30 TX-015
Zie technische informatieReferenties
Gedore:ITX 30 TX-015
Rubix:10017050
Fabrikant:1509942
EAN:4010886816561

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" 1TORX - ITX 30 TX-015 (SE=15ST)
• tbv inwendige en uitwendige TORX® schroeven
• in kunststof cassette
• afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutel-schroevendraaierset 3/8" 15-dlg TORX tbv inwendige en uitwendige TX schroeven in kunststof cassette afmetingen: 200 x 120 x 38 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 801 g |
| Aantal elementen | 15 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Model | t20-t50, e5-e14 |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,86 excl. BTW
/ set
€ 203,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen