ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 4,5MM - 880347
Dopsleutel ¼ inch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:880347
Rubix:10524019
EAN:3660338337666

Documenten
Productdetails : ROEBUCK DOPSLEUTEL 1/4" 6-KANT 4,5MM - 880347
DIN 3124 / ISO 1174-1 / ISO 1711-1 / ISO 2725-1
Dopsleutel van ¼ inch met «HEX-MOOV», matte afwerking, zeskantig.
Dopsleutel van ¼ inch met «HEX-MOOV», matte afwerking, zeskantig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 4,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,95 excl. BTW
/ stuk
€ 3,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden