BAHCO DOP 3/4 12KANT 2 8900DZ-2

Dopsleutel set 8900DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:8900DZ-2
Rubix:10083939
EAN:7314151106201
BAHCO DOP 3/4 12KANT 2 8900DZ-2

Technische samenvatting

Aansluiting3/4' ''
Diameter67,5 mm
Lengte68 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/4 12KANT 2 8900DZ-2


Dopsleutels standaard lengte, 3/4". Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120.

Sterke punten

3/4" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht690 g
Aansluiting3/4' ''
Diameter67,5 mm
Lengte68 mm
Vierkant40 mm
Diameter (inch)2 in ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht585 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 46,15 excl. BTW
/ stuk
€ 55,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen