Referenties
Bahco:A6700DM-12
Rubix:10086402
EAN:7314151821746

Documenten
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 12KANT 12MM A6700DM-12
Dopsleutels, standaard lengte, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, metrisch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725 / 1174. DIN 3124 / 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaart industrie.
Sterke punten
1/4" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Aansluiting | 1/4' '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 24,7 mm |
| Vierkant | 15 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 20 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,09 excl. BTW
/ stuk
€ 13,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen