BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 17 MM SBS19-TH17

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBS19-TH17
Rubix:A0766535
Fabrikant:SBS19-TH17
EAN:7314150190140
BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 17 MM SBS19-TH17

Technische samenvatting

Aansluiting19 mm ''
Diameter17 mm
Lengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 17 MM SBS19-TH17


Doorsteekdop van Bahco voor lange bouten: 19 mm aansluiting met 17 mm splineprofiel. 6-punts aandrijving en 65 g lichtgewicht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Aansluiting19 mm ''
Diameter17 mm
Lengte33 mm
Vierkant19 mm
Diameter (inch)0,67 ''
Afwerkingmat
Gewicht65 g
€ 8,98 excl. BTW
/ stuk
€ 10,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen