BAHCO CARDANDOP 1/4 3/8 A6710DZ-3/8

Dopsleutel set A6710DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A6710DZ-3/8
Rubix:10086444
EAN:7314151757656
BAHCO CARDANDOP 1/4 3/8 A6710DZ-3/8

Technische samenvatting

Aansluiting1/4' ''
Diameter13,5 mm
Lengte37 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO CARDANDOP 1/4 3/8 A6710DZ-3/8


Cardan dopsleutels, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 1174. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.

Sterke punten

1/4" Square Drive Swivel Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Aansluiting1/4' ''
Diameter13,5 mm
Lengte37 mm
Vierkant12 mm
Diameter (inch)3/8 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht30 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 45,37 excl. BTW
/ stuk
€ 54,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen