BAHCO SLAGDOP 1/2 TORX-E18 K7801TORX-E18
Dopsleutel set K7801TORX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:K7801TORX-E18
Rubix:10086681
EAN:7314151811624


Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2' square drive '' |
|---|---|
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP 1/2 TORX-E18 K7801TORX-E18
Aandrijfvierkant: 1/2" voor uitwendige Torx schroeven. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Aandrijfvierkant met boring voor machineaandrijving. ** speciale schroeven.
Sterke punten
1/2" Square Drive Impact Sockets with TORX® Head Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Aansluiting | 1/2' square drive '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 38 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,18 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 90 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,92 excl. BTW
/ stuk
€ 18,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen