Referenties
Bahco:BWSS12P319
Rubix:A0772441
EAN:7314150203468

Productdetails : BAHCO WIELDOPSLEUTEL 1/2 19MM BWSS12P319
Kunststof bescherming op de doppenwand t.b.v. bescherming van de velgen. Kunststof bescherming aan de binnenkant van de doppen t.b.v. bescherming van de wielmoeren en velgen. Plastic protection inside the socket to ensure protection of wheel nuts and rims.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 29,8 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 235 g |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,66 excl. BTW
/ stuk
€ 23,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
