Referenties
Bahco:BWSS12P524
Rubix:A0772437
EAN:7314150203499

Productdetails : BAHCO WIELDOPSLEUTEL 1/2 24MM BWSS12P524
Kunststof bescherming op de doppenwand t.b.v. bescherming van de velgen. Kunststof bescherming aan de binnenkant van de doppen t.b.v. bescherming van de wielmoeren en velgen. Plastic protection inside the socket to ensure protection of wheel nuts and rims.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Aansluiting | 1/2' vierkant '' |
| Diameter | 24 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,15 excl. BTW
/ stuk
€ 25,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
