BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 10MM SB SB7409M-10

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SB7409M-10
Rubix:A0769559
Fabrikant:SB7409M-10
EAN:7314150241439
BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 10MM SB SB7409M-10

Technische samenvatting

Aansluiting3/8' vierkant (aandrijving) voor 6-kant inbus-/hex-schroeven; iso 1174 / din 3120 ''
Diameter10 mm
Lengte50,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 10MM SB SB7409M-10


BAHCO SB7409M-10 dopsleutel met 3/8" vierkant aandrijving en 10 mm 6-kant inzet voor handbediening. Gepolijst en conform ISO 1174/DIN 3120.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting3/8' vierkant (aandrijving) voor 6-kant inbus-/hex-schroeven; iso 1174 / din 3120 ''
Diameter10 mm
Lengte50,5 mm
Vierkant9,5 mm
Diameter (inch)0,39 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht54 g
€ 7,50 excl. BTW
/ stuk
€ 9,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen