Referenties
Bahco:SB7409M-4
Rubix:A0769557
Fabrikant:SB7409M-4
EAN:7314150241453




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8 vierkant aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 47 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 6KANT 4MM SB SB7409M-4
Bahco SB7409M-4 dopsleutel voor 4 mm zeskantschroeven met 3/8" vierkant aandrijving. Hoogwaardig legeringsstaal, hoogglans gepolijst.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 vierkant aandrijving '' |
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 32 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen