Referenties
Bahco:SB7409PH-3
Rubix:A0770686
Fabrikant:SB7409PH-3
EAN:7314150241521



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 PH3 SB SB7409PH-3
Bahco SB7409PH-3 is een 3/8" vierkante dopsleutel-inzet voor PH3 Phillips schroeven. Hoog gepolijst en van hoogwaardig legerstaal voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | ph3 '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,75 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 60 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,77 excl. BTW
/ stuk
€ 8,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen