Referenties
Bahco:SBA6709Z-5/32
Rubix:A0769584
Fabrikant:SBA6709Z-5/32
EAN:7314150254767




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 3,97 mm |
| Lengte | 50 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 5/32 SB SBA6709Z-5/32
Lange Bahco dopsleutel (1/4" vierkantaansluiting) met 5/32" hex-aansluiting. Gepolijste uitvoering in hoogwaardig gelegeerd staal voor handmatig werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
| Diameter | 3,97 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 5/32 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen