ROEBUCK DOPSLEUTEL1/2 6K 1.1/16INCH 880276
DOPSLEUTELS 1/2" ZESKANT - INCH
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:6873107
Roebuck:880276
Rubix:10529996
EAN:3660338337000

Documenten
Productdetails : ROEBUCK DOPSLEUTEL1/2 6K 1.1/16INCH 880276
ISO 2725-1 - ISO 1711-1 - ISO 1174-1 - DIN 3124
Chroomvanadiumstaal.
Chroomvanadiumstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1-1/16 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 254,70 excl. BTW
/ 30 stuks
€ 308,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen