FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT SXL.161-4P12

Dopsleutelset 1/2" 12 vierkant metrisch - 26 stuks - SXL.161-4P12

Zie technische informatie

Referenties

Facom:SXL.161-4P12
Rubix:10561321
EAN:3662424066962
FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT SXL.161-4P12

Technische samenvatting

Aantal elementen28
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" 12-KANT SXL.161-4P12


Bevat:
- 1 x krachtige 1/2" waterdichte ratel met verlengbare handgreep: SXL.161.
- 21 x 1/2" 12-kant metrische doppen: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 mm
- 2 x 1/2" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 x 1/2" kruiskoppeling : S.240A
- 1 x 1/2" schuifgreep : S.120A
- Geleverd met een pictogramblad om uw koffer te personaliseren
- Lege koffer: BP.MBOXL
- Thermogevormde lade L (420 x 188 mm): PL.L02.
Gewicht: 5.100 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen28
Aansluiting1/2 ''
Modelsxl.161-4p12
€ 275,84 excl. BTW
/ stuk
€ 333,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen