GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" + 1/4" - D 30 TX20 U-20 (SE=50ST)
Dopsleutelset 50-dlg - D 30 TX20 U-20
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 30 TX20 U-20
Rubix:A0210452
Fabrikant:2075695
EAN:4010886878781

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" + 1/4" - D 30 TX20 U-20 (SE=50ST)
• samenstelling geschikt voor zowel automotive als industrie
• doppen 3/8" en 1/4" voor inwendige en uitwendige TORX® schroeven
• met robuuste, omschakelbare ratels, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling
• in stalen cassette met Check-Tool-inzet
• afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Dopsleutelset 3/8" + 1/4", 50-dlg samenstelling geschikt voor zowel automotive als industrie doppen 3/8" en 1/4" voor inwendige en uitwendige TX schroeven met robuuste, omschakelbare ratels, met schakel-pal en drukknop-ontkoppeling in stalen cassette met Check-Tool-inzet afmetingen: 320 x 210 x 55 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3200 g |
| Aantal elementen | 50 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 418,80 excl. BTW
/ set
€ 506,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden