Referenties
Bahco:BWTSP1627
Rubix:A0771790
EAN:7314150203413

Productdetails : BAHCO SPIRAALDOP 1/2 27MM BWTSP1627
Voor het losdraaien van beschadigde bouten en moeren en speciaal voor blokkeren van wieldoppen. Speciaal profiel aan binnenzijde van dopsleutel zorgt voor stevige grip bij het losdraaien van een beschadigde bout. Niet geschikt voor gebruikt met machines.
Sterke punten
•Wheel twist sockets designed for removing damaged nuts and bolts, and especially for locking wheel nuts
The special spiral profile on the inside enables the socket to grip sufficiently for loosening in cases where standard sockets and wrenches fail
Drive: 3/8" or 1/2", depending on the profile dimension
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Hardness: 45-48 HRC
Not suitable for machine operation
The special spiral profile on the inside enables the socket to grip sufficiently for loosening in cases where standard sockets and wrenches fail
Drive: 3/8" or 1/2", depending on the profile dimension
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Hardness: 45-48 HRC
Not suitable for machine operation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 34 mm |
| Vierkant | 27 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 105 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,92 excl. BTW
/ stuk
€ 31,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
