Referenties
Amecoil:71810.080.001
Rubix:08652524
EAN:8715492911353

Productdetails : AMECOIL DREVEL 8MM
Drevel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,80 excl. BTW
/ stuk
€ 20,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
