Referenties
FAG:AH3036
Rubix:03033010
Fabrikant:0167270020000
EAN:4012801263221

Productdetails : FAG AH 3036 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)30, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 92x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 2841 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendraad | m190x3 |
| Breedte | 92 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 534,86 excl. BTW
/ stuk
€ 647,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
