Referenties
SKF:AH 3136 G
Rubix:03040161
Fabrikant:96331
EAN:7316570136128

Productdetails : SKF AH 3136 G DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 116x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 4348 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendraad | m 190x3 |
| Breedte | 116 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 580,92 excl. BTW
/ stuk
€ 702,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen