Referenties
SKF:AHX 3222 G
Rubix:03040205
Fabrikant:97182
EAN:7316570493528

Productdetails : SKF AHX 3222 G DRUKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 970,3 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendraad | m 120x2 |
| Breedte | 82 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,16 excl. BTW
/ stuk
€ 219,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen