Referenties
SKF:AOH 24172
Rubix:03473292
Fabrikant:395
EAN:7316571159607

Productdetails : SKF AOH 24172 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 269x380x380 mm |
| Logistiek gewicht | 27030 g |
| Binnendiameter | 340 mm |
| Breedte | 269 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.362,01 excl. BTW
/ stuk
€ 5.278,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
