SKF AHX 2317 DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AHX 2317
Rubix:03040177
Fabrikant:172
EAN:7316577013316
SKF AHX 2317 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendraadm95x2
Breedte74 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AHX 2317 DRUKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht674 g
Binnendiameter80 mm
Buitendraadm95x2
Breedte74 mm
Buitendiameter95 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 101,14 excl. BTW
/ stuk
€ 122,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen