Referenties
SKF:AHX 2320
Rubix:03040180
Fabrikant:177
EAN:7316577068989

Productdetails : SKF AHX 2320 DRUKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 981 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendraad | m110x2 |
| Breedte | 90 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,45 excl. BTW
/ stuk
€ 140,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden