Referenties
SMC:VP744-5YZ1-04F-M-X585
Rubix:A0632082
Fabrikant:01463606

Technische samenvatting
| Type | smc 3/2 ventiel vp744-5yz1-04f-m-x585 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP744-5YZ1-04F-M-X585
De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparend circuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De kleppen zijn geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 bestaat uit grote magneetventielen met 3 poorten en een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in normaal gesloten of normaal open uitvoering.
Sterke punten
•3-poorts, pilot-poppet-type klep
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc 3/2 ventiel vp744-5yz1-04f-m-x585 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 2203 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,25 bis 1,0 mpa |
| Poortgrootte | 1/2 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2,5 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 692,92 excl. BTW
/ stuk
€ 838,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen